€ 1.666,20/ stukexcl. btw
€ 2.016,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 109 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 1.36 kN |
Grenstoerental | 790 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |