Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045032-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251223
  • Fabrikant:4054369687002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.666,20/ stukexcl. btw

€ 2.016,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
109 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
740 kN
Statisch draaggetal
1360 kN
Grenstoerental
790 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
176 kN
Gewicht
15.948 kg
B
109 mm
d
160 mm
D
240 mm
d1
189.5 mm
D1
236 mm
Aantal rijen
Tweerijig