€ 1.586,46/ stukexcl. btw
€ 1.919,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 109 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 1360 kN |
Grenstoerental | 790 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 176 kN |
Gewicht | 15.978 kg |
B | 109 mm |
d | 160 mm |
D | 160 mm |
d1 | 189 mm |
D1 | 236 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |