Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045030-D-PP-C3

  • ERIKS:13560422
  • Fabrikant:4054369683233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.369,02/ stukexcl. btw

€ 1.656,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
710 kN
Statisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig