Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.643,26/ stukexcl. btw

€ 1.988,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig