Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045030-D-PP-2NR-C3

  • ERIKS:14183550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.436,76/ stukexcl. btw

€ 1.738,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
710 kN
Statisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig