€ 1.436,76/ stukexcl. btw
€ 1.738,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |
Statisch draaggetal | 1260 kN |
Grenstoerental | 850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 166 kN |
Gewicht | 12.76 kg |
B | 100 mm |
d | 150 mm |
D | 225 mm |
d1 | 176 mm |
D1 | 221 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |