Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045030-D-PP

  • ERIKS:13243267
  • Fabrikant:4054369585100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.369,02/ stukexcl. btw

€ 1.656,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
710 kN
Statisch draaggetal
1260 kN
Grenstoerental
850 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
166 kN
Gewicht
12.78 kg
B
100 mm
d
150 mm
D
150 mm
d1
176 mm
D1
221 mm
Aantal rijen
Tweerijig