Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045028-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.238,99/ stukexcl. btw

€ 1.499,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
610 kN
Statisch draaggetal
1100 kN
Grenstoerental
910 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig