Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045028-D-PP

  • ERIKS:13243264
  • Fabrikant:4054369709933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.180,00/ stukexcl. btw

€ 1.427,80incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
610 kN
Statisch draaggetal
1.1 kN
Grenstoerental
910 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig