€ 1.118,80/ stukexcl. btw
€ 1.353,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Statisch draaggetal | 960 kN |
Grenstoerental | 960 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |