Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045026-D-PP

  • ERIKS:13243261
  • Fabrikant:4054369701494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.065,28/ stukexcl. btw

€ 1.288,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
540 kN
Statisch draaggetal
960 kN
Grenstoerental
960 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
130 kN
Gewicht
10.15 kg
B
95 mm
d
130 mm
D
200 mm
d1
157 mm
D1
196 mm
Aantal rijen
Tweerijig