Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045024-D-PP-RR-C5-GA22

  • ERIKS:12981588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.484,84/ stukexcl. btw

€ 1.796,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C5
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig