Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045024-D-PP-2NR-C3

  • ERIKS:12981584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 962,56/ stukexcl. btw

€ 1.164,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
740 kN
Grenstoerental
1090 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig