Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045024-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243259
  • Fabrikant:4054364892845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 962,56/ stukexcl. btw

€ 1.164,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
740 kN
Grenstoerental
1090 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
101 kN
Gewicht
6.671 kg
B
80 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
141.5 mm
D1
176 mm
Aantal rijen
Tweerijig