Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045022-D-PP-C3

  • ERIKS:13560417
  • Fabrikant:4054369682465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 852,22/ stukexcl. btw

€ 1.031,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
395 kN
Statisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
1170 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig