€ 852,22/ stukexcl. btw
€ 1.031,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 1170 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 96 kN |
Gewicht | 6.27 kg |
B | 80 mm |
d | 110 mm |
D | 110 mm |
d1 | 132 mm |
D1 | 167 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |