Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045020-D-PP-C5-GA22

  • ERIKS:12981577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 729,84/ stukexcl. btw

€ 883,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
C5
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig