Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045020-D-PP-C2

  • ERIKS:14183051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,16/ stukexcl. btw

€ 773,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
330 kN
Statisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig