Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 717,84/ stukexcl. btw

€ 868,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig