€ 628,25/ stukexcl. btw
€ 760,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 330 kN |
Statisch draaggetal | 550 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 79 kN |
Gewicht | 3.89 kg |
B | 67 mm |
d | 100 mm |
D | 100 mm |
d1 | 118 mm |
D1 | 147 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |