€ 571,42/ stukexcl. btw
€ 691,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Grenstoerental | 1360 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Gewicht | 3.712 kg |
B | 67 mm |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
d1 | 113.5 mm |
D1 | 142 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |