Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045019-D-PP-2NR

  • ERIKS:14183656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 600,94/ stukexcl. btw

€ 727,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
315 kN
Statisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
1360 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig