€ 571,42/ stukexcl. btw
€ 691,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Grenstoerental | 1360 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |