Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045018-D-PP-C3

  • ERIKS:13251217
  • Fabrikant:4054369691221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 464,36/ stukexcl. btw

€ 561,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Grenstoerental
1410 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig