Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045018-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251216
  • Fabrikant:4054369691245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 487,30/ stukexcl. btw

€ 589,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Grenstoerental
1410 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
70 kN
Gewicht
3.554 kg
B
67 mm
d
90 mm
D
90 mm
d1
109.5 mm
D1
137 mm
Aantal rijen
Tweerijig