€ 464,36/ stukexcl. btw
€ 561,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Grenstoerental | 1410 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 70 kN |
Gewicht | 3.57 kg |
B | 67 mm |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
d1 | 109.5 mm |
D1 | 137 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |