Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045017-D-PP

  • ERIKS:13251212
  • Fabrikant:4054369681826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,68/ stukexcl. btw

€ 459,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
219 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Grenstoerental
1510 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig