Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045016-D-PP-C5

  • ERIKS:14183708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,11/ stukexcl. btw

€ 444,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C5
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
210 kN
Statisch draaggetal
340 kN
Grenstoerental
1620 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig