Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045016-D-PP-C3-GA22

  • ERIKS:14183712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,97/ stukexcl. btw

€ 477,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig