€ 367,11/ stukexcl. btw
€ 444,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C2 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 210 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Grenstoerental | 1620 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |