€ 343,62/ stukexcl. btw
€ 415,78incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 210 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Grenstoerental | 1620 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 46 kN |
Gewicht | 2.567 kg |
B | 60 mm |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
d1 | 97.5 mm |
D1 | 122.1 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |