Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045015-PP-C3

  • ERIKS:12229554
  • Fabrikant:4012802705720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,99/ stukexcl. btw

€ 356,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Grenstoerental
1740 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig