€ 315,21/ stukexcl. btw
€ 381,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 54 mm |
Lagerspeling | C2 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Grenstoerental | 1740 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |