Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045015-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:14177107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,46/ stukexcl. btw

€ 427,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig