Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045015-PP-2NR-C2

  • ERIKS:14177106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,51/ stukexcl. btw

€ 399,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Grenstoerental
1740 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig