Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045014-PP-C5

  • ERIKS:14177116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,46/ stukexcl. btw

€ 356,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
C5
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental
1850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig