Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045014-PP-C4

  • ERIKS:14177115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,45/ stukexcl. btw

€ 349,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental
1850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig