€ 294,46/ stukexcl. btw
€ 356,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 54 mm |
Lagerspeling | C2 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 175 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Grenstoerental | 1850 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |