Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045014-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:12981562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,51/ stukexcl. btw

€ 399,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig