Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045014-PP-2NR

  • ERIKS:12129888
  • Fabrikant:4012802135206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 288,45/ stukexcl. btw

€ 349,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental
1850 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
37 kN
Gewicht
1.86 kg
B
54 mm
d
70 mm
D
70 mm
d1
85 mm
D1
107.1 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 275,34/ stukexcl. btw

€ 333,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026