Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045013-PP-C3

  • ERIKS:11835759
  • Fabrikant:4012802706734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,42/ stukexcl. btw

€ 263,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
215 kN
Grenstoerental
2040 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig