€ 233,28/ stukexcl. btw
€ 282,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C2 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 215 kN |
Grenstoerental | 2040 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |