Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045013-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:14177105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,59/ stukexcl. btw

€ 315,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig