€ 211,96/ stukexcl. btw
€ 256,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C4 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 201 kN |
Grenstoerental | 2180 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |