Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045010-PP-C2

  • ERIKS:12981556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,72/ stukexcl. btw

€ 202,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
151 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig