Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045009-PP-C4

  • ERIKS:14177122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,86/ stukexcl. btw

€ 176,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig