€ 138,20/ stukexcl. btw
€ 167,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 97 kN |
Statisch draaggetal | 139 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |