Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045008-PP-C4

  • ERIKS:14177118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,85/ stukexcl. btw

€ 161,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental
3150 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig