Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045008-PP-C3

  • ERIKS:11835748
  • Fabrikant:4012802725711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,83/ stukexcl. btw

€ 154,67incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental
3150 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig